nVent Hoffman (Eldon) - Console, 985x1000x400 SX139754 - MPGS10-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574157217
Sonepar cikkszám
SX139754
Gyártói cikkszám
MPGS10-316
Gyártói típuskód
MPGS10-316
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP66
Ajtók száma:
1
Magasság:
985 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Console, 985x1000x400