nVent Hoffman (Eldon) - Console, 985x1200x400 SX139755 - MPGS12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1.2 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574033856
Sonepar cikkszám
SX139755
Gyártói cikkszám
MPGS12
Gyártói típuskód
MPGS12
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1.2 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
985 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
12
Console, 985x1200x400