Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Console, 985x600x400 SX139750 - MPGS06-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Console, 985x600x400 SX139750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pultrendszer komponensei - állópult

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

716 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574192645

Sonepar cikkszám

SX139750

Gyártói cikkszám

MPGS06-316

Gyártói típuskód

MPGS06-316

Pultrendszer komponensei:

állópult

Szélesség:

600 mm

Mélység:

400 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP66

Ajtók száma:

1

Magasság:

985 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

4X

Console, 985x600x400