nVent Hoffman (Eldon) - Console desk lid, 1200 SX139761 - MPLS122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 1.2 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574033894
Sonepar cikkszám
SX139761
Gyártói cikkszám
MPLS122
Gyártói típuskód
MPLS122
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
1.2 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
rozsdamentes acél
Console desk lid, 1200