nVent Hoffman (Eldon) - Console desk lid, 800 SX139759 - MPLS082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574033870
Sonepar cikkszám
SX139759
Gyártói cikkszám
MPLS082
Gyártói típuskód
MPLS082
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
rozsdamentes acél
Console desk lid, 800