Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Console top panel, 500x1000 SX139779 - MPPS101

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Console top panel, 500x1000 SX139779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lefedés

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Mélység - 1 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574033955

Sonepar cikkszám

SX139779

Gyártói cikkszám

MPPS101

Gyártói típuskód

MPPS101

Kivitel:

lefedés

Szélesség:

500 mm

Magasság:

500 mm

Mélység:

1 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

rozsdamentes acél

Console top panel, 500x1000