nVent Hoffman (Eldon) - Console top panel, 500x1600 SX139781 - MPPS161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 1.6 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574033993
Sonepar cikkszám
SX139781
Gyártói cikkszám
MPPS161
Gyártói típuskód
MPPS161
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
1.6 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
rozsdamentes acél
Console top panel, 500x1600