nVent Hoffman (Eldon) - Console top panel, 500x600 SX139777 - MPPS061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574033917
Sonepar cikkszám
SX139777
Gyártói cikkszám
MPPS061
Gyártói típuskód
MPPS061
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
rozsdamentes acél
Console top panel, 500x600