nVent Hoffman (Eldon) - Cont. flow, ext., Y and Z SX140117 - PCFB1YZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 275 mm
Szélesség - 200 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246379
Sonepar cikkszám
SX140117
Gyártói cikkszám
PCFB1YZ
Gyártói típuskód
PCFB1YZ
Magasság:
275 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
120 mm
Cont. flow, ext., Y and Z