Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cooling capacity 1581 W, 230 V SX140041 - NHZ360626G400

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cooling capacity 1581 W, 230 V SX140041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574246454

Sonepar cikkszám

SX140041

Gyártói cikkszám

NHZ360626G400

Gyártói típuskód

NHZ360626G400

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

292 mm

Magasság:

914 mm

Mélység:

356 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

6 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-55 °C

Cooling capacity 1581 W, 230 V