nVent Hoffman (Eldon) - Cover plate, 1000 SX138391 - BDPS10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574030497
Sonepar cikkszám
SX138391
Gyártói cikkszám
BDPS10
Gyártói típuskód
BDPS10
Szélesség:
1 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Cover plate, 1000