Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cover plate, 16 pin SX139682 - MMG16

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cover plate, 16 pin SX139682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 123 mm

  • Magasság - 52 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574075771

Sonepar cikkszám

SX139682

Gyártói cikkszám

MMG16

Gyártói típuskód

MMG16

Szélesség:

123 mm

Magasság:

52 mm

Cover plate, 16 pin