Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cover plate, 24 pin SX139683 - MMG24

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cover plate, 24 pin SX139683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 52 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574075788

Sonepar cikkszám

SX139683

Gyártói cikkszám

MMG24

Gyártói típuskód

MMG24

Szélesség:

150 mm

Magasság:

52 mm

Cover plate, 24 pin