Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cover plate, 4x 24 pin SX139685 - MMG4024

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cover plate, 4x 24 pin SX139685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 288 mm

  • Magasság - 158 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574075795

Sonepar cikkszám

SX139685

Gyártói cikkszám

MMG4024

Gyártói típuskód

MMG4024

Szélesség:

288 mm

Magasság:

158 mm

Cover plate, 4x 24 pin