nVent Hoffman (Eldon) - Cover plate, 600 SX138389 - BDPS06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574030473
Sonepar cikkszám
SX138389
Gyártói cikkszám
BDPS06
Gyártói típuskód
BDPS06
Szélesség:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Cover plate, 600