nVent Hoffman (Eldon) - Cover plate, 800 SX138390 - BDPS08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574030480
Sonepar cikkszám
SX138390
Gyártói cikkszám
BDPS08
Gyártói típuskód
BDPS08
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Cover plate, 800