Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cover plates, 1000 SX138386 - BDP10R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cover plates, 1000 SX138386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1 mm

  • Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen

  • Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574125599

Sonepar cikkszám

SX138386

Gyártói cikkszám

BDP10R5

Gyártói típuskód

BDP10R5

Szélesség:

1 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7.04

Kábelbevezetéssel:

Nem

Cover plates, 1000