nVent Hoffman (Eldon) - Cover plates, 600 SX138384 - BDP06R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574125612
Sonepar cikkszám
SX138384
Gyártói cikkszám
BDP06R5
Gyártói típuskód
BDP06R5
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7.04
Kábelbevezetéssel:
Nem
Cover plates, 600