nVent Hoffman (Eldon) - Cover plates, 800 SX138385 - BDP08R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574125605
Sonepar cikkszám
SX138385
Gyártói cikkszám
BDP08R5
Gyártói típuskód
BDP08R5
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7.04
Kábelbevezetéssel:
Nem
Cover plates, 800