Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cross 4x6 SX138625 - CTS46CSS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cross 4x6 SX138625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 102 mm

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574239265

Sonepar cikkszám

SX138625

Gyártói cikkszám

CTS46CSS

Gyártói típuskód

CTS46CSS

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

102 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Cross 4x6