nVent Hoffman (Eldon) - Cross 6x6 SX138644 - CTS66CSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 152 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574239074
Sonepar cikkszám
SX138644
Gyártói cikkszám
CTS66CSS
Gyártói típuskód
CTS66CSS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
152 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Cross 6x6