nVent Hoffman (Eldon) - Cross Perforated 3x3 SX138596 - CTS33PCSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 76 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574239579
Sonepar cikkszám
SX138596
Gyártói cikkszám
CTS33PCSS
Gyártói típuskód
CTS33PCSS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
76 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Cross Perforated 3x3