nVent Hoffman (Eldon) - Cross Perforated 6x6 SX138656 - CTS66PCSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 152 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574238954
Sonepar cikkszám
SX138656
Gyártói cikkszám
CTS66PCSS
Gyártói típuskód
CTS66PCSS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
152 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Cross Perforated 6x6