Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - CrossBoard 405 mm SX138107 - 11405

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - CrossBoard 405 mm SX138107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 160 mm

  • Szélesség - 405 mm

  • Névleges áram - 125 A

  • Mélység - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267114053

Sonepar cikkszám

SX138107

Gyártói cikkszám

11405

Gyártói típuskód

11405

Pólusszám:

3

Magasság:

160 mm

Szélesség:

405 mm

Névleges áram:

125 A

Mélység:

45 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

CrossBoard 405 mm