Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cut-off Fitting, Lay-in SX139133 - F126LXL

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cut-off Fitting, Lay-in SX139133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 305 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 152

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574238800

Sonepar cikkszám

SX139133

Gyártói cikkszám

F126LXL

Gyártói típuskód

F126LXL

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

305 mm

Magasságegységek száma (HE):

152

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Cut-off Fitting, Lay-in