Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cut-off Fitting, Lay-in SX139163 - F22LXL

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cut-off Fitting, Lay-in SX139163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 64 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 64

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574239920

Sonepar cikkszám

SX139163

Gyártói cikkszám

F22LXL

Gyártói típuskód

F22LXL

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

64 mm

Magasságegységek száma (HE):

64

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Cut-off Fitting, Lay-in