nVent Hoffman (Eldon) - Cut-off Fitting, Lay-in SX139200 - F44LXL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 102 mm
Magasságegységek száma (HE) - 102
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240292
Sonepar cikkszám
SX139200
Gyártói cikkszám
F44LXL
Gyártói típuskód
F44LXL
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
102 mm
Magasságegységek száma (HE):
102
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Cut-off Fitting, Lay-in