nVent Hoffman (Eldon) - Cut-off Fitting, Lay-in SX139253 - F66LXL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 152 mm
Magasságegységek száma (HE) - 152
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240650
Sonepar cikkszám
SX139253
Gyártói cikkszám
F66LXL
Gyártói típuskód
F66LXL
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
152 mm
Magasságegységek száma (HE):
152
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Cut-off Fitting, Lay-in