nVent Hoffman (Eldon) - Cut-off Fitting, Not Lay-in SX139162 - F22LX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 64 mm
Magasságegységek száma (HE) - 64
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574239913
Sonepar cikkszám
SX139162
Gyártói cikkszám
F22LX
Gyártói típuskód
F22LX
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
64 mm
Magasságegységek száma (HE):
64
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Cut-off Fitting, Not Lay-in