nVent Hoffman (Eldon) - Cut-off Fitting, Not Lay-in SX139296 - F88LX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 203 mm
Magasságegységek száma (HE) - 203
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240926
Sonepar cikkszám
SX139296
Gyártói cikkszám
F88LX
Gyártói típuskód
F88LX
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
203 mm
Magasságegységek száma (HE):
203
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Cut-off Fitting, Not Lay-in