nVent Hoffman (Eldon) - Depth extension, 1000x750 SX140437 - UDE10075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574101494
Sonepar cikkszám
SX140437
Gyártói cikkszám
UDE10075
Gyártói típuskód
UDE10075
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Depth extension, 1000x750