nVent Hoffman (Eldon) - Depth extension, 1250x750 SX140438 - UDE12575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Magasság - 12.5 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101524
Sonepar cikkszám
SX140438
Gyártói cikkszám
UDE12575
Gyártói típuskód
UDE12575
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Magasság:
12.5 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Depth extension, 1250x750