nVent Hoffman (Eldon) - Depth extension, 750x1000 SX140439 - UDE75100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1 mm
Anyag - műanyag
Szélesség - 1 mm
Magasság - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574101463
Sonepar cikkszám
SX140439
Gyártói cikkszám
UDE75100
Gyártói típuskód
UDE75100
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1 mm
Magasság:
750 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Depth extension, 750x1000