nVent Hoffman (Eldon) - Depth extension, 750x1250 SX140440 - UDE75125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1.25 mm
Anyag - műanyag
Szélesség - 1.25 mm
Magasság - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574101470
Sonepar cikkszám
SX140440
Gyártói cikkszám
UDE75125
Gyártói típuskód
UDE75125
Szekrényszélességhez alkalmas:
1.25 mm
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1.25 mm
Magasság:
750 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Depth extension, 750x1250