nVent Hoffman (Eldon) - Depth extension, 750x500 SX140441 - UDE7550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Anyag - műanyag
Szélesség - 500 mm
Magasság - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101449
Sonepar cikkszám
SX140441
Gyártói cikkszám
UDE7550
Gyártói típuskód
UDE7550
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szélesség:
500 mm
Magasság:
750 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Depth extension, 750x500