nVent Hoffman (Eldon) - Depth extension, 750x750 SX140442 - UDE7575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Magasság - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101456
Sonepar cikkszám
SX140442
Gyártói cikkszám
UDE7575
Gyártói típuskód
UDE7575
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Magasság:
750 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Depth extension, 750x750