Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Desk console, 250x1000x985 SX139730 - MPCS102

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Desk console, 250x1000x985 SX139730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pultrendszer komponensei - állópult

  • Szélesség - 1 mm

  • Mélység - 985 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1341 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574033702

Sonepar cikkszám

SX139730

Gyártói cikkszám

MPCS102

Gyártói típuskód

MPCS102

Pultrendszer komponensei:

állópult

Szélesség:

1 mm

Mélység:

985 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP66

Ajtók száma:

1

Magasság:

250 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

12

Desk console, 250x1000x985