Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Desk console, 250x1200x985 SX139737 - MPCS122-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Desk console, 250x1200x985 SX139737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pultrendszer komponensei - állópult

  • Szélesség - 1.2 mm

  • Mélység - 985 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1341 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574157194

Sonepar cikkszám

SX139737

Gyártói cikkszám

MPCS122-316

Gyártói típuskód

MPCS122-316

Pultrendszer komponensei:

állópult

Szélesség:

1.2 mm

Mélység:

985 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP55

Ajtók száma:

2

Magasság:

250 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

12

Desk console, 250x1200x985