nVent Hoffman (Eldon) - Desk console, 250x1600x985 SX139742 - MPCS162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1.6 mm
Mélység - 985 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1341 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574033764
Sonepar cikkszám
SX139742
Gyártói cikkszám
MPCS162
Gyártói típuskód
MPCS162
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1.6 mm
Mélység:
985 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
250 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
12
Desk console, 250x1600x985