nVent Hoffman (Eldon) - Desk console, 250x800x985 SX139725 - MPCS082-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 800 mm
Mélység - 985 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1341 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574112711
Sonepar cikkszám
SX139725
Gyártói cikkszám
MPCS082-316
Gyártói típuskód
MPCS082-316
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
800 mm
Mélység:
985 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP66
Ajtók száma:
1
Magasság:
250 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
12
Desk console, 250x800x985