nVent Hoffman (Eldon) - Din rail, 2000 SX140171 - PP1532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574013285
Sonepar cikkszám
SX140171
Gyártói cikkszám
PP1532
Gyártói típuskód
PP1532
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Din rail, 2000