Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Din rail, 2000 SX140173 - PP1535

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Din rail, 2000 SX140173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574013384

Sonepar cikkszám

SX140173

Gyártói cikkszám

PP1535

Gyártói típuskód

PP1535

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Din rail, 2000