Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Din rail 35x160, OABP/ OPCP SX138904 - DR351505E

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Din rail 35x160, OABP/ OPCP SX138904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 200 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574096721

Sonepar cikkszám

SX138904

Gyártói cikkszám

DR351505E

Gyártói típuskód

DR351505E

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

200 mm

Magasság:

35 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Din rail 35x160, OABP/ OPCP