nVent Hoffman (Eldon) - Din rail 35x260, OABP/ OPCP SX138908 - DR352505E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 300 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574096769
Sonepar cikkszám
SX138908
Gyártói cikkszám
DR352505E
Gyártói típuskód
DR352505E
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
300 mm
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Din rail 35x260, OABP/ OPCP