nVent Hoffman (Eldon) - Din rail 35x50, SABP SX138898 - DR350404E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574096660
Sonepar cikkszám
SX138898
Gyártói cikkszám
DR350404E
Gyártói típuskód
DR350404E
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Din rail 35x50, SABP