Nem visszaküldhető

nVent Hoffman (Eldon) - Din rail with holes, 2000 SX140168 - PP0515H

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Din rail with holes, 2000 SX140168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574013155

Sonepar cikkszám

SX140168

Gyártói cikkszám

PP0515H

Gyártói típuskód

PP0515H

Kivitel:

kalapsín 15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Din rail with holes, 2000