nVent Hoffman (Eldon) - Din rail with holes, 2000 SX140170 - PP0735H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574013193
Sonepar cikkszám
SX140170
Gyártói cikkszám
PP0735H
Gyártói típuskód
PP0735H
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Din rail with holes, 2000