Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Din rail with holes, 2000 SX140174 - PP1535H

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Din rail with holes, 2000 SX140174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574013391

Sonepar cikkszám

SX140174

Gyártói cikkszám

PP1535H

Gyártói típuskód

PP1535H

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Din rail with holes, 2000