nVent Hoffman (Eldon) - DIN-sín, csatlakozódoboz, 150, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db) SX074532 - BDR3515
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Magasság - 137 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074532
Gyártói cikkszám
BDR3515
Gyártói típuskód
BDR3515
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Magasság:
137 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
35 mm
Szín:
egyéb
DIN-sín, csatlakozódoboz, 150, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db)