nVent Hoffman (Eldon) - DIN-sín, csatlakozódoboz, 300, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db) SX074534 - BDR3530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség - 8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 11.81 mm
Magasság - 287 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074534
Gyártói cikkszám
BDR3530
Gyártói típuskód
BDR3530
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség:
8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
11.81 mm
Magasság:
287 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
35 mm
Szín:
egyéb
DIN-sín, csatlakozódoboz, 300, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db)